Referenties
Sandvik Coromant:393.14-32 090
Rubix:A0458271
Fabrikant:5760566

Productdetails : COROMANT ER-SPANTANG 393.14-32 090
ER-spantangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 33 mm |
| Klemdiameter | 9 mm |
| Type | 8 - 9 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Tang | 393,14 |
| Werktuighouder | er32 collet holder |
| Afwerking | staal |
| Klembereik, minimaal | 8 mm |
| Klembereik, maximaal | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,80 excl. BTW
/ stuk
€ 78,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen