Referenties
Bahco:2047-1.6-10
Rubix:10081404
EAN:7314151060497

Productdetails : BAHCO HAAKSE SCHROEVENDRAAIER 100MM 2047-1.6-10
Haakse schroevendraaiers voor gleufschroeven. Kling vernikkeld en verchroomd, polypropyleen greep. DIN 5200. Aan twee zijden gebogen, 0 en 90 op de handgreep.
Sterke punten
•Anti-slip function
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1,6x10 mm |
| Blad lengte | 175 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Afwerking | nikkel/chroom |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,66 excl. BTW
/ stuk
€ 14,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen