MILWAUKEE BITHOUDER SHOCKWAVE MAGNETISCH 60MM

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY magnetische bithouder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932352406
Rubix:A0649863
EAN:4002395370658
MILWAUKEE BITHOUDER SHOCKWAVE MAGNETISCH 60MM

Technische samenvatting

Vierkant6,3 mm
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE BITHOUDER SHOCKWAVE MAGNETISCH 60MM


Op-maat vervaardigd staal en speciale hittebehandeling voor maximale sterkte en flexibiliteit.
De geoptimaliseerde SHOCK ZONE™ absorbeert tot 3X meer koppel voor meer weerstand tegen schokken door stoten.
Sterke magnetische punt voor stevige grip.
¼˝ Hex-receptie (DIN 3126 - E 6.3). Zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en impact.


Sterke punten

•Custom engineered steel and heat treatment for maximum strength and flexibility
Optimised SHOCK ZONE™ absorbs up to 3X more torque for more resistance to shock from impacting
Strong magnetic tip for secure grip
¼″ Hex reception (DIN 3126 - E 6.3). Very suitable for high torque and impact applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vierkant6,3 mm
Lengte60 mm
Aandrijfmaat1/4' hex-receptie (din 3126 - e 6.3)
Materiaalgehard staal
€ 4,56 excl. BTW
/ stuk
€ 5,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden