AMF TORX-SCHROEVENDRAAIER 907Q T15
Andreas MAIER TORX T-handgreep Schroevendraaier Nr. 907Q
Zie technische informatieReferenties
AMF:45922
Rubix:18390690
EAN:4020772045920

Productdetails : AMF TORX-SCHROEVENDRAAIER 907Q T15
CHROME-VANADIUM schacht, gehard en verchroomd, met zwarte punt. Groen plastic handvat.
Sterke punten
Cadmiumvrij, schokbestendig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t15 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,29 excl. BTW
/ stuk
€ 11,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen