Referenties
Parker:GE12L9/16UNFOMD71
Rubix:A0062935
Fabrikant:GE12L9/16UNFOMD71




Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal |
|---|---|
| Type | ermeto rechte inschroefkoppeling ge12l9/16unfomd71 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 9/16 '' |
Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12L9/16UNFOMD71
Ermeto rechte inschroefkoppeling ge12l9/16unfomd71
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal |
| Type | ermeto rechte inschroefkoppeling ge12l9/16unfomd71 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 9/16 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Diameter aansluiting 2 | 12 mm |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 694,65 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 840,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen