Referenties

Productdetails : ERMETO RECHTE VERBINDING GZ22L71
The main function of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings is the connection of 2 tubes or hoses with the same or different diameters. This broad range of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings, types GZ and GZR is available in steel and in a stainless steel version.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications: Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• • Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.
• Stainless steel surface: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings , stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar draaibaar
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 1 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Afmeting: 22 mm buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | draaibare unie |
| Maximale bedrijfsdruk | 160 bar |
| Diameter aansluiting 2 | 17 mm |
| Type vloeistof | hydraulische vloeistoffen (hfa/hfb/hfc);brandstoffen (diesel fuel en heating oil);water (tot 100°c);perslucht (tot 80°c);milieuvriendelijke hydraulische vloeistoffen (hetg/hee/hepg) |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 400 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
- Levering doorgaans binnen 11 dagen