Referenties
Parker:RED30S/28LOMD71
Rubix:A0062788
Fabrikant:RED30S/28LOMD71




Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal |
|---|---|
| Type | ermeto verloopkopp reduceer (dko) red30s/28lomd71 |
Productdetails : ERMETO VERLOOPKOPP REDUCEER (DKO) RED30S/28LOMD71
Ermeto verloopkopp reduceer (dko) red30s/28lomd71
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal |
| Type | ermeto verloopkopp reduceer (dko) red30s/28lomd71 |
| Maximale bedrijfsdruk | 250 bar |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,59 excl. BTW
/ stuk
€ 211,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen