ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX3/8CF
Parker Hannifin Verloopstuk G/RI
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:RI1/2EDX3/8
Rubix:28093891
Fabrikant:RI1/2EDX3/8


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Type | schroefdraadverkleiner/-verbreder |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 a '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX3/8CF
De belangrijkste functie van Ermeto DIN-poortaftakkingen is om verschillende poorten op elkaar af te stemmen. Deze brede reeks poortverkleiners, types RI en RI-ED, is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen versie.
Sterke punten
•High pressure: Ermeto DIN port reducers have pressure ratings up to 400 bar, so that the port reducers can be used in a wide range of applications
Toepassingen
Automotive; Defence;Energy;Environment;Industrial;Infrastructure;Machine Tools;Material Handling;Mobile;Oil and Gas;Power Generation;Process;Transportation;Water;Suitable for General Hydraulic Applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | schroefdraadverkleiner/-verbreder |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 a '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,23 excl. BTW
/ stuk
€ 6,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen