Referenties
Parker:WHK16SRCF
Rubix:A0723003
Fabrikant:WHK16SRCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | parker ermeto banjokoppeling whk16srcf (elleboog 90°, eo heavy) |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
Productdetails : PARKER ERMETO BANJOKOPPELING WHK16SRCF
Banjo fittings are used in applications with limited space that involve high working pressure levels.
In the past, the Parker banjo fitting product range has included the W H(high-pressure resistant), SWVE (compact design) and DSVW (very good flow) properties series.
Now, we have combined these 3 series to create the new WHK series, uniting all of the advantages of our former banjo fitting designs.
Besides the product features also the product safety was improved. By the new design banjo bolts can not fall out during assembly thanks to the optimized design. Above that a mix-up between metric and inch dimensions is not possible anymore.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• High-pressure resistant (up to 420 bar)
• Compact design
• Soft-sealing system with outstanding sealing properties
• Low pressure loss thanks to optimized banjo bolt design with angled drilling
• 2-in-1: Metal sealing version available - no additional metal sealing ring required
• Improved security
• Improved warehouse management
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 maat: G 1/2 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/2 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Banjo
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtring
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 maat: G 1/2 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/2 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Banjo
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtring
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | parker ermeto banjokoppeling whk16srcf (elleboog 90°, eo heavy) |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Nominale druk | 315 bar |
| Druk | 315 bar |
| Serie | eo heavy |
| Buitendiameter buis | 16 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 315 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,71 excl. BTW
/ stuk
€ 49,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen