ERMETO HOGEDRUK BANJOKOPPELING WH12LRKDSOMDCF
Parker Hannifin Hoge druk hoek-zwenkschroefverbinding EO
Zie technische informatieReferenties
Parker:WH12LRKDSOMDCF
Rubix:A0066532
Fabrikant:WH12LRKDSOMDCF




Technische samenvatting
| Materiaal | cr-vrij verzinkt staal. |
|---|---|
| Type | cilindrische banjo elleboog. |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
Productdetails : ERMETO HOGEDRUK BANJOKOPPELING WH12LRKDSOMDCF
Hoge druk hoek-zwenkschroefverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | cr-vrij verzinkt staal. |
| Type | cilindrische banjo elleboog. |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,86 excl. BTW
/ stuk
€ 31,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen