PORTWEST VEILIGHEIDSVEST ES376 HI-VIS ORANJE MT 4XL
ES1 Essential Hi-Vis Mesh Executive Hesje
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES376ORR4XL
Rubix:A0960091
Fabrikant:ES376ORR4XL
EAN:5036108516889

Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST ES376 HI-VIS ORANJE MT 4XL
Ons Essential Hi-Vis Mesh Executive Vest heeft geavanceerde MeshAir-technologie voor een uitstekende luchtstroom, zodat de drager altijd koel blijft. MeshAir doek voldoet volledig aan de EN ISO 20471. Dit vest heeft alle kenmerken van het klassieke executive vest waaronder meerdere zakken, ID-houder, radiolus en een ritssluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,88 excl. BTW
/ stuk
€ 10,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
4xl