PORTWEST POLOSHIRT LM ES477 HI-VIS ORANJE MT 6XL
ES1 Essential Hi-Vis Polo Shirt K/M
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES477ORR6XL
Rubix:A0960292
Fabrikant:ES477ORR6XL
EAN:5036108518159

Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT LM ES477 HI-VIS ORANJE MT 6XL
Details waar goed over nagedacht is en een constructie van hoge kwaliteit betekent dat ons polo shirt comfortabeler is en langer meegaat dan onze voornaamste concurrenten. Geschikt voor het werken in warme omstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 6xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,34 excl. BTW
/ stuk
€ 14,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
6xl