HYDROWEAR POLOSHIRT LANGE MOUW MACAU 043477 FLUO OR MT S
HYDROWEAR POLOSHIRT LANGE MOUW MACAU 043477 FLUO OR
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043477FO-S
Rubix:A0030520
EAN:5420011828137

Productdetails : HYDROWEAR POLOSHIRT LANGE MOUW MACAU 043477 FLUO OR MT S
Polo long sleeve Multi Bodywear RWSNavyHi-Vis YellowHi-Vis OrangePolo-ShirtLange mouwBorstzakTricot kraag240 grams 45% Modacryl, 25% polyester, 23% katoen, 6% aramide, 1% anti-static
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | zwart |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 240 g/m² |
| Materiaal | 45% modacryl, 25% polyester, 23% katoen, 6% aramide, 1% anti-static |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,22 excl. BTW
/ stuk
€ 103,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen