PORTWEST POLOSHIRT LM KATOEN COMFORT RIS S271 HV GEEL MT 3XL
Comfort Polo lange mouw
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S271YERXXXL
Rubix:A0391642
Fabrikant:S271YERXXXL
EAN:5036108290413



Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT LM KATOEN COMFORT RIS S271 HV GEEL MT 3XL
Onze polo met lange mouw is gemaakt van katoen comfort doek voor ultieme duurzaamheid, comfort en ademend vermogen. HiVisTex striping zorgt voor extra zichtbaarheid.
Hi-Vis Cotton Comfort poloshirt L/S, S271, Geel, Maat XXXL
Sterke punten
Ons poloshirt met lange mouwen is gemaakt van Cotton Comfort-stof voor ultieme duurzaamheid, comfort en ademend vermogen. HiVisTex tape zorgt voor uitstekende zichtbaarheid.
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 55% katoen / 45% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,17 excl. BTW
/ stuk
€ 29,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen