TRANEMO SWEATER FR HI-VIS 527089 ORANJE MT 4XL
TRANEMO SWEATER FR HI-VIS 527089 ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52708950010
Rubix:A0365919
Fabrikant:52708950010
EAN:7393286191283



Productdetails : TRANEMO SWEATER FR HI-VIS 527089 ORANJE MT 4XL
Inherent vlamvertragende Hi-Vis sweater met korte rits aan de voorzijde. PFAS-vrij. Geribde manchetten en boord. Met heat seal reflectie. *Het kledingstuk heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 42% modacryl / 21% polyester / 18% katoen / 14% viscose / 3% polyamide / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,12 excl. BTW
/ stuk
€ 251,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen