PORTWEST BOMBER JACK ES463 HI-VIS ORANJE MT XS
ES1 Essential Hi-Vis Winter Bomberjas
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES463ORRXS
Rubix:A0960444
Fabrikant:ES463ORRXS
EAN:5036108522965

Productdetails : PORTWEST BOMBER JACK ES463 HI-VIS ORANJE MT XS
Comfort en kwaliteit zijn het belangrijkst bij dit kledingstuk, samen met onze gebruikelijke veiligheid en weersbestendige functies. De ritssluiting voor in twee richtingen, stormflap met drukknopen en gebreide stormmanchetten geven ultieme bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,06 excl. BTW
/ stuk
€ 38,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
xs