Referenties
Portwest:ES859BKRXXL
Rubix:A0960405
Fabrikant:ES859BKRXXL
EAN:5036108515097

Productdetails : PORTWEST JAS ES859 ZWART MT XXL
Deze essentiële, slimme ES1-werkjas heeft een ritssluiting aan de voorkant en lagere steekzakken voor extra gemak en praktisch gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,26 excl. BTW
/ stuk
€ 22,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
2xl