FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-200-5P 2215385

ESBF elektrische cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:ESBF-BS-40-200-5P
Rubix:05124108
Fabrikant:2215385
EAN:4052568264468
FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-200-5P 2215385
Technische samenvatting
Typeelektrische cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-200-5P 2215385


elektrische cilinder ESBF-BS-40-200-5P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch bediende spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag = 200 mm, Afmeting = 40, slag = 200 mm, Draad van zuigerstang = M12x1,25 Omkeerspeling = 30 µm
Electric cylinder ESBF-BS-40-200-5P 2215385

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische cilinder
Aangepaste tariefcode84798997
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
826,25 excl. BTW
/ stuk
999,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen