FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-LS-40-100-3P 8022586

ESBF elektrische cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESBF-LS-40-100-3P
Rubix:05124202
Fabrikant:8022586
EAN:4052568278403
FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-LS-40-100-3P 8022586

Technische samenvatting

Typeelektrische cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-LS-40-100-3P 8022586


elektrische cilinder ESBF-LS-40-100-3P Met loodschroef, elektrisch aangestuurde spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag = 100 mm, Grootte = 40, Slag = 100 mm, Draad van zuigerstang = M12x1,25, Omkeerspeling = 100 µm
Electric cylinder ESBF-LS-40-100-3P 8022586

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische cilinder
Aangepaste tariefcode84798997
€ 623,91 excl. BTW
/ stuk
€ 754,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen