FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-50-400-5P 8022592

ESBF elektrische cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:ESBF-BS-50-400-5P
Rubix:05124144
Fabrikant:8022592
EAN:4052568278458
FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-50-400-5P 8022592
Technische samenvatting
Typeelektrische cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-50-400-5P 8022592


elektrische cilinder ESBF-BS-50-400-5P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch bediende spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag=400 mm, grootte=50, slag=400 mm, draad van zuigerstang=M16x1,5 omkeerspeling=30 µm
Electric cylinder ESBF-BS-50-400-5P 8022592

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische cilinder
Aangepaste tariefcode84798997
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.072,45 excl. BTW
/ stuk
1.297,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen