GISS HANDSCHOEN SUN CUT PU C T6 - 886677

HANDSCHOENEN VOOR BOSBOUW SUN CUT PU C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:886677
Rubix:A0054286
Fabrikant:GLOVE SUN CUT PU C SIZE 6 UE12
EAN:3660338400759
GISS HANDSCHOEN SUN CUT PU C T6 - 886677
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN SUN CUT PU C T6 - 886677


Dankzij de hoogwaardige technische vezels biedt de GISS SUN-CUT PU C handschoen een doeltreffende bescherming tegen slijtage en snijrisico’s.

Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoen combineert meerdere technische vezels: PEHD, nylon, polyester, Spandex en glasvezel. Dit zorgt voor een hoge mechanische weerstand en tegelijk een grote soepelheid. Het naadloze breiwerk in gauge 13 sluit perfect aan rond de hand en garandeert comfort en bewegingsvrijheid. De polyurethaancoating op de handpalm en vingertoppen verbetert de grip op gladde of scherpe objecten, wat zorgt voor een uitstekend houvast en een aanzienlijke vermindering van het snijrisico. Dankzij de fijne afwerking en het versterkte tastgevoel is deze handschoen ideaal voor precisiewerk.

Specificaties:
• Materiaal: PEHD, nylon, polyester, Spandex, glasvezel.
• Constructie: naadloos gebreid.
• Gauge (steken per inch): 13.
• Coating: polyurethaan op handpalm en vingertoppen.
• Kleur: grijs.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.
• Gebruik: uitsluitend in droge omgevingen.
• Comfort: ergonomische pasvorm, uitstekende soepelheid.

Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
• EN ISO 21420: algemene vereisten en testmethoden voor veiligheidshandschoenen.
• EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s, prestatieniveaus 4X43C (handpalm):
- 4: maximale weerstand tegen slijtage (0–4).
- X: test met cirkelvormig snijmes niet uitgevoerd of niet sluitend.
- 4: maximale weerstand tegen scheuren (0–4).
- 3: zeer goede weerstand tegen perforatie (0–4).
- C: hoge snijweerstand volgens TDM-methode (niveau C op een schaal van A–F).

Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar ontwerpt en distribueert GISS persoonlijke beschermingsmiddelen met een hoge toegevoegde waarde. De Franse distributeur van industriële benodigdheden, de Rubix groep, waarvan GISS het exclusieve merk is, levert vandaag de dag aan bijna 40.000 klanten in heel Europa. GISS is gespecialiseerd in de bescherming van handen, lichaam, hoofd en voeten, evenals in valbeveiliging, en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op het gebied van industriële veiligheid.

Sterke punten

• Uitstekende weerstand tegen mechanische risico’s dankzij de combinatie van PEHD- en glasvezels.
• Versterkte grip op droge oppervlakken dankzij PU-coating op handpalm en vingertoppen.

Toepassingen

De SUN-CUT PU C handschoen is bijzonder geschikt voor industriële onderhoudswerkzaamheden, autoassemblage, het hanteren van kabels, scherpe of gladde onderdelen en het verwerken van ruwe materialen. Hij blinkt vooral uit bij het werken met tegels, keramiek en plaatstaal, waar bescherming tegen snijwonden en grip essentieel zijn.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalhdpe
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Materiaalphd, nylon, polyester, spandex en glasvezel
€ 5,68 excl. BTW
/ paar
€ 6,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat