TEGERA HANDSCHOEN 879 MT 7

ESD-handschoenen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:879-7
Rubix:A0612680
EAN:7340118376288
TEGERA HANDSCHOEN 879 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyurethaan
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 879 MT 7


Een zeer dunne en soepele ESD-handschoen met nitrilcoating voor ESD-beschermde werkomgevingen waar maximale beweeglijkheid vereist is. De handschoen heeft touchscreenfunctionaliteit, zodat u naadloos van de ene taak naar de andere kunt overschakelen zonder de handschoen te moeten uittrekken. Dunne vezel van 18 gg en zeer ademend om de hele dag comfort te garanderen.
For ESD-protected work areas where maximum dexterity is needed.

Sterke punten

-ESD
Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
Latexvrij
Compatibel met aanraakscherm
Antistatisch/ATEX
Siliconenvrij
Uiterst dun
Zeer zacht
Duurzaam
Extra comfortabel
Extra flexibel
Goede grip
Zeer goede vingergevoeligheid

Toepassingen

Electronics work, Engineering, Fine assembly, Machine operating

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat7
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyurethaan
ESDja
Gebruiksomgevingdroog
Kleurgrijs
Lengte270 mm
€ 32,94 excl. BTW
/ 6 paar
€ 39,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat