FACOM SCHROEFBIT 4MM ES.002,5 SLEUF 2,5

ES.0 - Schroefbits voor sleufschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ES.002,5
Rubix:10101825
EAN:3148510245805
FACOM SCHROEFBIT 4MM ES.002,5 SLEUF 2,5

Technische samenvatting

Lengte28 mm
Grootte afdruk0,4x2,5 mm
Afdrukplat
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 4MM ES.002,5 SLEUF 2,5


E [mm]: 0,5E x Br [mm]: 0,5 x 3,0L [mm]: 28Met sleuf [No]: 3,0[g]: 3,10

Sterke punten

• Voor nauwkeurig manueel vastschroeven.• Aandrijving 4 mm.• Te gebruiken met de schroevendraaier Micro-Tech® bithouder AEM.M.• Te gebruiken met de momentschroevendraaiers Micro-Tech® serie A.300MT en A.340MT.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4 g
Afmeting verpakking (D x B x H)30x5x5 mm
Gewicht verpakking2 g
Lengte28 mm
Grootte afdruk0,4x2,5 mm
Afdrukplat
8,34 excl. BTW
/ stuk
10,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen