Referenties
Finder:80.01.0.240.0000
Rubix:3499103242
EAN:8012823274393

Productdetails : FINDER TIJDRELAIS 80.01.0.240.0000
Multifunctioneel en multispanning
Zes tijdschalen van 0,1 tot 24 uur
Hoge ingangs-/uitgangsisolatie
Montage op 35 mm rail (EN 60715)
"Plat + kruis" - zowel platte schroevendraaiers als kruiskopschroevendraaiers kunnen worden gebruikt om het bereik en de functieselectors, de timingtrimmer en de montageclip van de rail te verstellen
Nieuwe multispanningsversies met "PWM clever"-technologie
Zes tijdschalen van 0,1 tot 24 uur
Hoge ingangs-/uitgangsisolatie
Montage op 35 mm rail (EN 60715)
"Plat + kruis" - zowel platte schroevendraaiers als kruiskopschroevendraaiers kunnen worden gebruikt om het bereik en de functieselectors, de timingtrimmer en de montageclip van de rail te verstellen
Nieuwe multispanningsversies met "PWM clever"-technologie
Finder Multi-Functional Timer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | modulaire tijdschakelaar |
| Spanning | 12 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,03 excl. BTW
/ stuk
€ 116,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen