SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM550-F01-02
EVZM500 5-poorts mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVZM550-F01-02
Rubix:05293629

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM550-F01-02
De VM-serie is een mechanische klep met 5 poorten. Het compacte ontwerp heeft een grote debietcapaciteit (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). De VZM is verkrijgbaar in een stijl met een metalen of rubberen spoel, met verschillende schakelaars en optionele externe piloot.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Thread: G(PF)
•Port size: main valve 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8
Body Option: 0 (Standard)
Style: 02 (One-way Operation Roller Lever)
Suffix: None
Accessory: None
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Thread: G(PF)
•Port size: main valve 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8
Body Option: 0 (Standard)
Style: 02 (One-way Operation Roller Lever)
Suffix: None
Accessory: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x124x18 mm |
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | 5/2 en 5/3 spoelkleppen |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,85 excl. BTW
/ stuk
€ 86,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen