FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5JS-1/4 163791

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-M3H-5JS-1/4
Rubix:05105419
Fabrikant:163791
EAN:4052568135478
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5JS-1/4 163791
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5JS-1/4 163791


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht297 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning230 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1500 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
200,57 excl. BTW
/ stuk
242,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen