SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM550-F01-02S
EVZM500 5-poorts mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVZM550-F01-02S
Rubix:05271613
Fabrikant:EVZM550-F01-02S
EAN:3618036112351

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM550-F01-02S
De VM-serie is een mechanische klep met 5 poorten. Het compacte ontwerp heeft een grote debietcapaciteit (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). De VZM is verkrijgbaar in een stijl met een metalen of rubberen spoel, met verschillende schakelaars en optionele externe piloot.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Thread: G(PF)
•Port size: main valve 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8
Body Option: 0 (Standard)
Style: 02 (One-way Operation Roller Lever)
Suffix: S (Roller Material Hard Steel)
Accessory: None
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Thread: G(PF)
•Port size: main valve 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8
Body Option: 0 (Standard)
Style: 02 (One-way Operation Roller Lever)
Suffix: S (Roller Material Hard Steel)
Accessory: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x124x18 mm |
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Type | vzm |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 626 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,65 excl. BTW
/ stuk
€ 90,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen