SMC 5 POORT VENTIEL SY5120-4DZ-C6F-Q

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY5120-4DZ-C6F-Q
Rubix:05276086
Fabrikant:SY5120-4DZ-C6F-Q
SMC 5 POORT VENTIEL SY5120-4DZ-C6F-Q

Technische samenvatting

Typesy
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5120-4DZ-C6F-Q


De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 4 (220VAC 50/60HZ)
Electrical Entry: D (DIN Terminal w/Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: C6 (Body Ported ø6 One-touch Fitting)
Thread: F (G)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht65 g
Typesy
Aantal poorten5
Volumestroom500,5 l/min
Land van oorsprongJP
€ 67,07 excl. BTW
/ stuk
€ 81,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen