SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM550-F01-30R
EVZM500 5-poorts mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVZM550-F01-30R
Rubix:05275458
Fabrikant:EVZM550-F01-30R
EAN:3618036112276

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM550-F01-30R
De VM-serie is een mechanische klep met 5 poorten. Het compacte ontwerp heeft een grote debietcapaciteit (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). De VZM is verkrijgbaar in een stijl met een metalen of rubberen spoel, met verschillende schakelaars en optionele externe piloot.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Thread: G(PF)
•Port size: main valve 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8
Body Option: 0 (Standard)
Style: 30 (Push Button (Mushroom))
Suffix: R (Push Button Selector Color Red)
Accessory: None
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Thread: G(PF)
•Port size: main valve 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8
Body Option: 0 (Standard)
Style: 30 (Push Button (Mushroom))
Suffix: R (Push Button Selector Color Red)
Accessory: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x135x40 mm |
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Type | vzm |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,91 excl. BTW
/ stuk
€ 65,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen