FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-5/3B-1/4 170251

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-M1H-5/3B-1/4
Rubix:05090097
Fabrikant:170251
EAN:4052568137885
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-5/3B-1/4 170251
Technische samenvatting
Typespoelventiel cpe18-m1h- 5/3b-1/4 170251
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-5/3B-1/4 170251


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht320 g
Typespoelventiel cpe18-m1h- 5/3b-1/4 170251
Aantal poorten5
Volumestroom1300 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
223,57 excl. BTW
/ stuk
270,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen