SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM550-01-08
EVZM500 5-poorts mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VZM550-01-08
Rubix:05270085
Fabrikant:TU0604BU-500
EAN:3618036500875

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM550-01-08
De VM-serie is een mechanische klep met 5 poorten. Het compacte ontwerp heeft een grote debietcapaciteit (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). De VZM is verkrijgbaar in een stijl met een metalen of rubberen spoel, met verschillende schakelaars en optionele externe piloot.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Port size: main valve Rc(PT) 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8
Body Option: 0 (Standard)
Style: 08 (Flip Toggle)
Suffix: None
Accessory: None
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Port size: main valve Rc(PT) 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8
Body Option: 0 (Standard)
Style: 08 (Flip Toggle)
Suffix: None
Accessory: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x131x20 mm |
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Type | verdeler 5/2 - 5/3 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 589 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,95 excl. BTW
/ stuk
€ 67,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen