BURKERT 2/2 VENTIEL 6213-EV-A25,0BBMSGM86-L-024/DC-24/DC-28
TYP 6213 2/2-weg-magneetventiel, gedwongen gestuurd
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00227533
Rubix:0599036592
Fabrikant:00227533

Productdetails : BURKERT 2/2 VENTIEL 6213-EV-A25,0BBMSGM86-L-024/DC-24/DC-28
Het ventiel 6213 EV is een servogestuurd membraanventiel. De veerkoppeling van het membraan ondersteunt het openingsproces van het ventiel. In de standaardvariant is het ventiel geschikt voor gebruik in vloeistoffen. Voor volledig openen is een minimaal drukverschil vereist. Voor gas- en vacuümtoepassingen is een aparte variant (HP00) verkrijgbaar die het ventiel zonder drukverschil opent. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen beschikbaar. Het aanbod aan behuizingen omvat messing, roestvrij staal en rotguss. Voor bepaalde markten is dezinkingsbestendig messing beschikbaar. Om het elektrische energieverbruik tijdens bedrijf te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde Kick-and-Drop-elektronica in dubbelspoeltechnologie verkrijgbaar.
2/2-weg-magneetventiel, gedwongen gestuurd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 6213 |
| Aantal poorten | 2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,51 excl. BTW
/ stuk
€ 402,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 31 dagen