EWELLIX LQCF 25 D-2LS QUADRO LINEAIRTAFEL
Ewellix Quadro lineaire lagereenheid LQCF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LQCF 25-2LS
Rubix:03094562
Fabrikant:M/2201449
EAN:7316577656032



Documenten
Productdetails : EWELLIX LQCF 25 D-2LS QUADRO LINEAIRTAFEL
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Quadro eenheid, met 4 afdichtingen, zelf uitlijnend, open ontwerp, hersmeerbaar
Sterke punten
Ewellix, voormalig SKF Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2680 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 1620x1620x640 mm |
| Gewicht verpakking | 2770 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 8150 N |
| Belasting dyn. C0 | 7650 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 964,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.166,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
