Referenties
INA:KGB40-PP-AS
Rubix:03150052
EAN:4012802606454

Documenten
Productdetails : INA KGB 40 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN
Lager met geïntegreerde mof. Hoogwaardig aluminium of zamak lagerhuis. Gesloten serie. Mogelijkheid om ze in serie open te hebben, serie KGBO (montage met ondersteunde assen), of in serie lichaam en gegroefde kogelmoffen, serie KGBS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Hoogte | 83,5 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 6000 N |
| Belasting dyn. C0 | 4400 N |
| Serie | kgb..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,55 excl. BTW
/ stuk
€ 266,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen