Referenties
Ewellix:LEBS16A
Rubix:03094142
Fabrikant:M/2201598
EAN:7316577655851



Documenten
Productdetails : EWELLIX LEBS 16 A ASBOK
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Tandem asblok geschikt voor LTDR en LQBR
Sterke punten
Ewellix, voormalig SKF Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 950x150x350 mm |
| Gewicht verpakking | 110 g |
| Asdiameter | 16 mm |
| Serie | compact series iso 1 |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 96 mm |
| Dikte | 15 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,46 excl. BTW
/ stuk
€ 109,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
