Referenties
INA:GWA12
Rubix:03110322
EAN:4054362376903

Productdetails : INA GWA 12 LINEAIR ASBOK
Asbock GWA
Lagerblok GWA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 12 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,53 excl. BTW
/ stuk
€ 42,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
