EWELLIX LUCS 60-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN INSTELBAAR

Ewellix Lineaire kogellagereenheid LUCS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ewellix:LUCS602LS
Rubix:03094496
Fabrikant:M/2202036
EAN:7316577643995
EWELLIX LUCS 60-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Hoogte90 mm
Lengte125 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : EWELLIX LUCS 60-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN INSTELBAAR


Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.

Enkele eenheid met 2 afdichtingen, wijdte verstelbaar, gesloten ontwerp, hersmeerbaar

Sterke punten

Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2410 g
Afmeting verpakking (D x B x H)1880x1880x1000 mm
Gewicht verpakking2600 g
Binnendiameter60 mm
Hoogte90 mm
Lengte125 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Belasting stat. C18000 N
Belasting dyn. C020400 N
Seriestandard series iso 3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84828000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
819,71 excl. BTW
/ stuk
991,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen