FACOM SCHROEFBIT 4MM TORX EX.010 T10
EX.0 - Schroefbits voor Torx® schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:EX.010
Rubix:10101914
EAN:3148510257914



Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 4MM TORX EX.010 T10
L [mm]: 28Torx [No]: T10[g]: 1,90
Sterke punten
• Voor nauwkeurig manueel vastschroeven.• Aandrijving 4 mm.• Te gebruiken met de schroevendraaier Micro-Tech® bithouder AEM.M.• Te gebruiken met de momentschroevendraaiers Micro-Tech® serie A.300MT en A.340MT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x5x5 mm |
| Gewicht verpakking | 3 g |
| Lengte | 28 mm |
| Grootte afdruk | 10 |
| Afdruk | torx profiel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 38,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
