Referenties
Bahco:K8909ML-14
Rubix:10084757
EAN:7314151232870

Productdetails : BAHCO KRACHTBIT 1 14MM K8909ML-14
Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Schroevendraaierbits met 22 mm buitenzeskantaandrijving. Bithouder: borgschroef. Geschikte houders K8909H-5, K9509H5.
Bit 22 mm external hexagon, for internal hexagon, spanner size 14 mm
Sterke punten
Bits with 22 mm Male Hex Drive
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Lengte | 40 mm |
| Grootte afdruk | 14 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,91 excl. BTW
/ stuk
€ 16,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
