FACOM SCHROEFBIT 5/16" TORX EX.255 T55 35MM

EX.2 - Standaard bits serie 2 voor Torx® schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:EX.255
Rubix:10101933
EAN:3148510258447
FACOM SCHROEFBIT 5/16" TORX EX.255 T55 35MM

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Grootte afdruk55
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 5/16" TORX EX.255 T55 35MM


d [mm]: -L [mm]: 35Torx [No]: T40[g]: 15

Sterke punten

• Voldoet aan de Torx®-specificaties.• Voor handmatig vastschroeven.• Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20 g
Afmeting verpakking (D x B x H)35x15x15 mm
Gewicht verpakking20 g
Lengte35 mm
Grootte afdruk55
Afdruktorx profiel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 77,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 93,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen