SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX600-WSV1
EX600-W, modulair type, draadloos systeem, afstandsbedieningseenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EX600-WSV1
Rubix:A0727836
Fabrikant:EX600-WSV1
EAN:3618036109481

Documenten
Productdetails : SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX600-WSV1
Draadloos serieel transmissiesysteem voor in-/uitgangenCompatibele protocollen: EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link, EtherCAT, IO-LinkMaximaal 127 remotes per basisMaximaal 1280 ingangen / 1280 uitgangenToepasselijke klep series: JSY, nieuwe SY, VQC, S0700, SVBehuizing voldoet aan maximaal IP67.
Sterke punten
Draadloos serieel transmissiesysteem voor invoer/uitvoer Maximaal 127 invoeren/127 uitvoeren Toepasselijke klep series: JSY, nieuwe SY, VQC, S0700, SV Communicatieafstand: tot 10 m IP67 behuizing conform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afstandsbediening voor draadloos systeem |
| Spanning | 24 V |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 737,67 excl. BTW
/ stuk
€ 892,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen