SMC BASISPLAAT SS5Y3-45NFD-10D-C4-Q
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y3-45NFD-10D-C4-Q
Rubix:05271437
Fabrikant:SS5Y3-45NFD-10D-C4-Q

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-45NFD-10D-C4-Q
Modulaire Basisplaat, DIN Rail Montage, D-sub Connector, 3000 Serie
Manifold base
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Type | stapelverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,28 excl. BTW
/ stuk
€ 288,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen