Referenties
Mitsubishi Materials:SCLCL1212F09
Rubix:A0624702




Productdetails : MITSUBISHI DRAAIHOUDER SCLCL1212F09
Vastgeschroefd type. Positieve 7° verwijderbare wisselplaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 80 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Hoogte | 12 mm |
| Lengte kop | 13,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,94 excl. BTW
/ stuk
€ 83,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
