SPARTEX PLATTE CILINDER 150T / 45MM 886281

EXTRA PLATTE LAGE ENKELWERKENDE CILINDER, ZETMOER, OSCILLERENDE KOP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:886281
Rubix:A0048255
EAN:3660338397233
SPARTEX PLATTE CILINDER 150T / 45MM 886281

Technische samenvatting

Maximale bedrijfslast WLL150000 kg
Hefhoogte193 mm
Slag van de Cilinder45 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX PLATTE CILINDER 150T / 45MM 886281


Gebruik in besloten ruimtes: positionering van machines, bevestigingsgereedschappen. Met twee parallelle zijden voor horizontale werking. Gaten voor bevestigingsbouten voor eenvoudige bevestiging. Zwart nitraat om de weerstand tegen corrosie en zijbelasting te verbeteren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfslast WLL150000 kg
Hefhoogte193 mm
Slag van de Cilinder45 mm
Diameter zuiger205 mm
Oliecapaciteit905 cm³
Model150t
€ 2.772,07 excl. BTW
/ stuk
€ 3.354,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen

Maximale bedrijfslast WLL

Hefhoogte

Slag van de Cilinder

Diameter zuiger

Oliecapaciteit