STAHLWILLE TCS + NR.12507-2K 7-13 - 96838761
Extra Socket Drall Grip
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96838761
Rubix:10125827
EAN:4018754163670



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.12507-2K 7-13 - 96838761
175 x 350 x 40 mm, 5-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x350 mm |
| Logistiek gewicht | 870 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 350 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,66 excl. BTW
/ stuk
€ 178,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
