FACOM RINGSTEEKSLEUTELS STD MODULE 2 MOD.440-2PB

Module van 4 grote OGV®-combinatiesleutels van 27 tot 30 en 32 mm

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.440-2PB
Rubix:10104327
EAN:3148518006064
FACOM RINGSTEEKSLEUTELS STD MODULE 2 MOD.440-2PB
Technische samenvatting
Aantal elementen4
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTELS STD MODULE 2 MOD.440-2PB


De FACOM MOD.440-2PB module met 4 OGV® ringsteeksleutels met grote maten is compatibel met verschillende FACOM-gereedschapswagens en biedt een overzichtelijke, goed georganiseerde toegang tot uw gereedschap.

Kenmerken:
Deze module bevat vier metrische ringsteeksleutels van de 440 serie, ontwikkeld voor hoge mechanische prestaties. Het OGV®-profiel met 12 kanten maximaliseert het contactoppervlak met de bevestiging, vermindert slijtage en voorkomt het afronden van moeren en bouten. De 15° afbuiging van de bek ten opzichte van de steel zorgt voor een betere toegankelijkheid en maakt het eenvoudiger om obstakels te vermijden in nauwe ruimtes. De I-Beam-vorm met afgeronde randen biedt een comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik. De gesatineerde, verchroomde afwerking beschermt effectief tegen corrosie en verlengt de levensduur van de sleutels. De sleutels zijn overzichtelijk geplaatst in een geoptimaliseerde inlay, waarbij elke positie is gemarkeerd met de sleutelmaat. De inlay is ontworpen om perfect te passen in FACOM-gereedschapswagens van de CHRONO en JET series en hun varianten.

Specificaties:
• Referentie: MOD.440-2PB
• Inhoud: 4 ringsteeksleutels van de 440 serie
• Sleutelgroottes: 27 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm
• Inlay: PL.314A
• Sleutelprofiel: OGV® met 12 kanten
• Handgreepvorm: I-Beam, afgerond profiel
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Compatibiliteit: CHRONO, CHRONO XL, CHRONO+, JET, JET XL, JET+
• Gewicht: 2,065 kg
• Garantie: levenslang op elke sleutel

Normen:
• NF ISO 1711-1
• NF ISO 3318
• NF ISO 691
• NF ISO 7738

Sterke punten

• Optimale organisatie: overzichtelijke opberging in een inlay die compatibel is met FACOM-gereedschapswagens
• Hoge mechanische prestaties: OGV®-profiel dat slijtage beperkt en bevestigingen beschermt
• Comfortabel gebruik: afgeronde I-Beam-handgreep vermindert vermoeidheid bij intensief werk
• Betere toegankelijkheid: 15° afbuiging om eenvoudig obstakels te omzeilen
• Duurzame constructie: gesatineerde, verchroomde, corrosiebestendige afwerking en levenslange garantie op elke sleutel

Toepassingen

De FACOM MOD.440-2PB module is bestemd voor professionals in de mechanica, het industriële onderhoud, de auto-industrie en de luchtvaart. Deze set 4 ringsteeksleutels met grote maten is ideaal voor werkplaatsen met FACOM-gereedschapswagens en biedt efficiëntie bij het werken met bevestigingen van grote afmetingen, zoals die gebruikt worden in zware mechanische constructies, transmissiesystemen en industriële installaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen4
Materiaaldiepgetrokken dienblad
Hoogte40 mm
Breedte175 mm
Diepte418 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,51 excl. BTW
/ stuk
99,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden