PORTWEST JAS MULTINORM FR PW3 FR718 HI-VIS GEEL/ZWART MT 3XL
FR718 - PW3 Modaflame Softshell Hi-Vis Multi-Norm FR Jack
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:FR718YBRXXXL
Rubix:A0851051
Fabrikant:FR718YBRXXXL
EAN:5036108486342




Documenten
Productdetails : PORTWEST JAS MULTINORM FR PW3 FR718 HI-VIS GEEL/ZWART MT 3XL
Het PW3 Modaflame Hi-Vis softshell jack is gemaakt van een zeer bestendig 3 lagen softshell-doek. Door toepassing van modacryl en koolstofvezel elementen biedt deze softshell een zeer goede bescherming tegen vlam, chemische en antistatische risico’s en heeft tevens hoge zichtbaarheid eigenschappen. Kenmerken zijn onder andere met hitte aangebrachte gesegmenteerde tape, 2 voorzakken en 2 radiolussen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 350 g/m² |
| Materiaal | modaflame softshell hv: 100% polyester, gelamineerd op tpu fr membraan, gebonden met 60% modacryl, 39% katoen, 1% koolstofvezel 350g |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,10 excl. BTW
/ stuk
€ 250,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen