PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F110 NPV-AL 0101915
F40-2 Nitril-PVC-zuigkussen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0101915
Rubix:A0080259
Fabrikant:0101915



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F110 NPV-AL 0101915
F40-2 Nitril-PVC-zuiggrijper, 1/8" NPSF binnendraad, met debietbegrenzer. Geschikt voor vlakke oppervlakken zoals karton, metalen of glazen platen en poreuze materialen. Stoppen voorkomen dat voorwerpen die worden gehanteerd vervormen en in de zuignappen worden gezogen. De zuignappen zijn zeer stabiel, met zeer weinig pletspeling. Ze zijn ook geschikt wanneer de hefkracht evenwijdig is met het oppervlak, dankzij de stops die de wrijving verhogen.
Sterke punten
Stoppen onder de zuignap rok beperken vervorming van de behandelde voorwerpen en verhogen de wrijving.
Toepassingen
Geschikt voor vlakke oppervlakken.
Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel is aan het contactoppervlak.
Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel is aan het contactoppervlak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitrile-pvc (npv) |
| Diameter | 115,3 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab zuignap f110 nitril-pvc (npv) met gaasfilter, g3/8' (vrouwelijk) aansluiting - 0101915 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,86 excl. BTW
/ stuk
€ 159,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen