PIAB SUCTION CUP F110.30.11UA 3150021P
F40-2 Nitril-PVC-zuigkussen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:3150021P
Rubix:A0816705
Fabrikant:3150021P



Documenten
Productdetails : PIAB SUCTION CUP F110.30.11UA 3150021P
F40-2 Nitril-PVC-zuiggrijper, 1/8" NPSF binnendraad, met debietbegrenzer. Geschikt voor vlakke oppervlakken zoals karton, metalen of glazen platen en poreuze materialen. Stoppen voorkomen dat voorwerpen die worden gehanteerd vervormen en in de zuignappen worden gezogen. De zuignappen zijn zeer stabiel, met zeer weinig pletspeling. Ze zijn ook geschikt wanneer de hefkracht evenwijdig is met het oppervlak, dankzij de stops die de wrijving verhogen.
Sterke punten
Stoppen onder de zuignap rok beperken vervorming van de behandelde voorwerpen en verhogen de wrijving.
Toepassingen
Geschikt voor vlakke oppervlakken.
Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel is aan het contactoppervlak.
Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel is aan het contactoppervlak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitril-pvc (npv) |
| Diameter | 112 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab zuigkussen f110.30.11ua 3150021p |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,00 excl. BTW
/ stuk
€ 162,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen