GEDORE PIJPSLEUTEL 6X7MM - 26 R 6X7

Gedore pijpsleutel

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:26 R 6x7
Rubix:10011260
Fabrikant:6210050
EAN:4010886621004
GEDORE PIJPSLEUTEL 6X7MM - 26 R 6X7
Technische samenvatting
Opening6x7
Lengte105 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE PIJPSLEUTEL 6X7MM - 26 R 6X7


Uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085. Met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd. Met gat t.b.v. wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen). * niet genormeerd
Pijpsleutel 6x7 mm uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085 met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen) * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht35 g
Opening6x7
Lengte105 mm
Typesteeksleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,33 excl. BTW
/ stuk
5,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden